Ura - Luminaire sur Source Centrale Practice Evolution Ambiance 110/220 VDC et 230 VAC - 129824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiancesystème de contrôle:
sansmode de pose:
montage en saillie (plafond)Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 320 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156832
Réf. Sonepar
00030129824
Réf. Fournisseur
129824
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
320 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
32 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
pays de fabrication:
FRANCE
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
209000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
320 lm
température de couleur:
5700...5700 K
largeur:
187 mm
hauteur/profondeur:
202 mm
longueur:
240 mm
diamètre externe:
187 mm
largeur d'encastrement:
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
61.5 mm
longueur d’encastrement:
152 mm
diamètre d'encastrement:
152 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour une utilisation en continue:
Oui
courant nominal:
130...150 mA
Les Atouts de l'article:
LSC d'ambiance à faible consommation (6,5W en 110/220 VDC et 7,5W/13 VA en 230 VAC)Certifié NF AEAS LSCPour un design innovant ce LSC est à composer avec un enjoliveur de couleur peintLSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


