Ura - Pictogramme Évacuation pour BAES et LSC Uraproof V - 125038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
direction:
vers le basCaractéristiques principales
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 100 mm
largeur - 200 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400170463
Réf. Sonepar
00030017046
Réf. Fournisseur
125038
Marque
Ura
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
100 mm
largeur:
200 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.25 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


