🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Pictogramme flèche 45° pour BAES et LSC Uraproof V - 125040

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Pictogramme flèche 45° pour BAES et LSC Uraproof V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

direction:

vers le bas à droite

Caractéristiques principales

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - vers le bas à droite

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 200 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400170524

Réf. Sonepar

00030017052

Réf. Fournisseur

125040

Marque

Ura

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

vers le bas à droite

longueur:

100 mm

largeur:

200 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.25 mm

Pictogramme autocollant pour signalisation d'évacuation avec flèche 45° - sortie de secours en bas/haut à droite/gauche - pour BAES et LSC Uraproof V

Les Atouts de l'article:

Pictogramme constitué de 2 carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche à 45°Rigide, repositionnable et recyclableBornier automatique permettant le repiquage

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura