Varta - LAMPE DE POCHE LED - 2 piles AA alcalines incluses - 16632101421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 140 g
ANSI - AA
réglage des lumens - non
flux lumineux - 40...40 lm
modèle - lampe torche
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496987528
Réf. Sonepar
00091698752
Réf. Fournisseur
16632101421
Marque
Varta
poids total:
140 g
ANSI:
AA
réglage des lumens:
non
flux lumineux:
40...40 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau:
plastique
longueur:
163.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


