Varta - MAGNETIC SAFETY LIGHT 2 piles CR2032 incluses - 16621101121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 31 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IP54
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 25...25 lm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496121373
Réf. Sonepar
00091612137
Réf. Fournisseur
16621101121
Marque
Varta
poids total:
31 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IP54
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
25...25 lm
modèle:
autre
format de pile:
pile-bouton
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau:
plastique
longueur:
46 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


