fin de vie

Varta - OUTDOOR AMBIANCE LANTERN L30RH - 18666101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - OUTDOOR AMBIANCE LANTERN L30RH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 603 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - continu

  • flux lumineux - 0...500 lm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TORCHES

EAN

4008496047178

Réf. Sonepar

00091604717

Réf. Fournisseur

18666101111

Marque

Varta

poids total:

603 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

continu

flux lumineux:

0...500 lm

modèle:

autre

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

185 mm

Lanterne LED à haute performance lumineuse.Système de batterie hybride.Power Bank d'urgence intégré (Port USB A).Intensité réglable en continu.Poignées pour suspension.Intensité lumineuse jusqu'à 500 lm,portée du faisceau 20m,autonomie 370h