Varta - TORCHE FRONTALE OUTDOOR SPORTS H20 PRO - 3AAA incluses - 17650101421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 57.7 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - continu
flux lumineux - 0...200 lm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496021529
Réf. Sonepar
00091602152
Réf. Fournisseur
17650101421
Marque
Varta
poids total:
57.7 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
continu
flux lumineux:
0...200 lm
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau:
plastique
longueur:
67 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


