Varta - Torche WORK FLEX STADIUM rechargeable - 18647101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Torche WORK FLEX STADIUM rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 445 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • réglage des lumens - non

  • flux lumineux - 1450...1450 lm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496996100

Réf. Sonepar

00091699610

Réf. Fournisseur

18647101401

Marque

Varta

poids total:

445 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

non

flux lumineux:

1450...1450 lm

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

199 mm

pays de fabrication:

CHINE

Torche WORK FLEX STADIUM rechargeable grace à batterie Li-Ion. Puissante:jusqu'à 1450 lm.Entrée USB intégré. Indicateur de charge et de batterie faible. Support réglable 7 positions. Crochet intégré dans poignée

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta