Varta - VARTA Aluminium Light F20 Pro - 16607101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - VARTA Aluminium Light F20 Pro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 74.8 g

  • ANSI - AA

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • modèle - lampe torche

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496056446

Réf. Sonepar

00091605644

Réf. Fournisseur

16607101421

Marque

Varta

poids total:

74.8 g

ANSI:

AA

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

250...250 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

164.1 mm

pays de fabrication:

CHINE

Torche aluminium 3 modes d'éclairage:fort,faible,stroboscopique.Résistante aux chocs (1m).Système de mise au point haute-précision.LED haute performance.Intensité lumineuse jusqu?à 150 lm,portée du faisceau 45m,autonomie 25h.2 AAA incluses

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta