Varta - WORK LIGHT BL40 - 1 LR25-2 incluse - 18660101421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 1934 g
ANSI - autre
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 0...300 lm
modèle - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496678013
Réf. Sonepar
00091667801
Réf. Fournisseur
18660101421
Marque
Varta
poids total:
1934 g
ANSI:
autre
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
0...300 lm
modèle:
autre
format de pile:
autre
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
acier
longueur:
240 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


