🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Vortice - Aspirateur pro 27L *75001* - ASPI27

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Aspirateur pro 27L *75001*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 1000 W

  • volume du conteneur - 27 l

  • poids de la machine - 6.3 kg

  • utilisation d'un sac à poussière - non

  • longueur du tuyau d'aspiration - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300750019

Réf. Sonepar

00074075001

Réf. Fournisseur

ASPI27

Marque

Vortice

consommation nominale:

1000 W

volume du conteneur:

27 l

poids de la machine:

6.3 kg

utilisation d'un sac à poussière:

non

longueur du tuyau d'aspiration:

2 m

couleur de base:

noir

Aspiration universelle Professional WD de VORTICE, pour poussière-liquide-solides, compact et sans sac. Livré avec de nombreux accessoires et préfiltre anti-colmatage. 27 L

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice