Wago Contact - 308-104 barr. 4 pol. sans prot. fil - 248-502/000-024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332012379
Réf. Sonepar
00093201237
Réf. Fournisseur
248-502/000-024
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


