Wago Contact - Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, 2C, largeur 6 mm, séries - 249-136
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de pôles - 1
connectable - Oui
dimension de trame - 6 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454335953
Réf. Sonepar
00093213391
Réf. Fournisseur
249-136
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de pôles:
1
connectable:
Oui
dimension de trame:
6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, 2C, largeur 6 mm, séries 260 à 263
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


