🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Wago Contact - Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 10 mm, - 249-139

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 10 mm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de pôles - 1

  • connectable - Oui

  • dimension de trame - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454335960

Réf. Sonepar

00093213394

Réf. Fournisseur

249-139

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de pôles:

1

connectable:

Oui

dimension de trame:

10 mm

Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 10 mm, séries 260 à 263

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact