Wago Contact - Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 8 mm, s - 249-138

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 8 mm, s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 1

  • connectable - Oui

  • dimension de trame - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires

EAN

4045454359973

Réf. Sonepar

00093213393

Réf. Fournisseur

249-138

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

1

connectable:

Oui

dimension de trame:

8 mm

Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 8 mm, séries 260 à 262