Wago Contact - Adaptateur de test modulaires sans crochets de fixation, 2C, largeur 7 mm, série - 249-137

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adaptateur de test modulaires sans crochets de fixation, 2C, largeur 7 mm, série

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 1

  • connectable - Oui

  • dimension de trame - 7 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821868927

Réf. Sonepar

00093213392

Réf. Fournisseur

249-137

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

1

connectable:

Oui

dimension de trame:

7 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur de test modulaires sans crochets de fixation, 2C, largeur 7 mm, séries 260 à 264

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact