Wago Contact - Autocollant illustration manipulation série 870 - 210-420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
mode de pose - autre
forme - rectangulaire
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332574518
Réf. Sonepar
00093257451
Réf. Fournisseur
210-420
Marque
Wago Contact
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
autre
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
imperméable:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
32 mm
épaisseur:
4 mm
type de fixation:
collage
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


