Wago Contact - Bagues pour fils L12mm (211-111) 0,5-4mm² - 211-113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.2...4.5 mm
diamètre du câble - 0.5...4 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332104005
Réf. Sonepar
00093210400
Réf. Fournisseur
211-113
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.2...4.5 mm
diamètre du câble:
0.5...4 mm
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
couleur:
noir
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


