Wago Contact - Bagues pour fils L12mm (211-111) 10-25mm² - 211-115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 5.5...10 mm
diamètre du câble - 10...25 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332104029
Réf. Sonepar
00093210402
Réf. Fournisseur
211-115
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
5.5...10 mm
diamètre du câble:
10...25 mm
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
couleur:
noir
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


