Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Bagues pour fils L23mm (211-111) 0,25-1,5mm² - 211-122

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bagues pour fils L23mm (211-111) 0,25-1,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.6...3.2 mm

  • diamètre du câble - 0.25...1.5 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 4 mm

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332104050

Réf. Sonepar

00093210405

Réf. Fournisseur

211-122

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.6...3.2 mm

diamètre du câble:

0.25...1.5 mm

longueur:

23 mm

largeur:

4 mm

couleur:

noir

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact