Wago Contact - Baguette 10 repérages '32' pour bornes pour transformateurs série 200-202 - 209-208

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Baguette 10 repérages '32' pour bornes pour transformateurs série 200-202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6.9 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332096751

Réf. Sonepar

00093209675

Réf. Fournisseur

209-208

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6.9 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact