Wago Contact - Baguette 10 repérages '400' pour bornes pour transformateurs série 200-202 - 209-218

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Baguette 10 repérages '400' pour bornes pour transformateurs série 200-202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6.9 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332096850

Réf. Sonepar

00093209685

Réf. Fournisseur

209-218

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6.9 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact