Wago Contact - Baguette 10 repérages 'U' pour bornes pour transformateurs série 200-206 - 209-228
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.9 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332096959
Réf. Sonepar
00093209695
Réf. Fournisseur
209-228
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.9 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


