Non retournable

Wago Contact - Baguette 20 repérages '8' horizontal - 209-808

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Baguette 20 repérages '8' horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 3.9 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332276436

Réf. Sonepar

00093227643

Réf. Fournisseur

209-808

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

3.9 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact