Wago Contact - Baguette 20 repérages 'O' horizontal - 209-832
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.9 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332101042
Réf. Sonepar
00093210104
Réf. Fournisseur
209-832
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.9 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


