Wago Contact - Bande de repérage adhésive, 10mm, argent, longueur : 20m - 210-871

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bande de repérage adhésive, 10mm, argent, longueur : 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 20000 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143378888

Réf. Sonepar

00093337888

Réf. Fournisseur

210-871

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

20000 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

10 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact