Wago Contact - Bande de repérage adhésive, 46mm, bleu, longueur : 20m - 210-876/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 20000 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966371512
Réf. Sonepar
00093637151
Réf. Fournisseur
210-876/000-006
Marque
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
20000 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
46 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


