Non retournable

Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-333/700-109

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 7 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918175227

Réf. Sonepar

00093817522

Réf. Fournisseur

210-333/700-109

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

7 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact