Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-332/1110-083

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 11.1 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918176873

Réf. Sonepar

00093817687

Réf. Fournisseur

210-332/1110-083

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

11.1 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact