Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-332/1110-086
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 11.1 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918176934
Réf. Sonepar
00093817693
Réf. Fournisseur
210-332/1110-086
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
11.1 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


