Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Barre collectrice de blindage 10x3 Lg100mm - 790-193

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Barre collectrice de blindage 10x3 Lg100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 35 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454229795

Réf. Sonepar

00093277969

Réf. Fournisseur

790-193

Marque

Wago Contact

modèle:

profil

longueur:

130 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

35 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact