Wago Contact - Barre collectrice étamée 10x3mm / Longueur 50mm - 790-134

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Barre collectrice étamée 10x3mm / Longueur 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 135 A

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454229740

Réf. Sonepar

00093236221

Réf. Fournisseur

790-134

Marque

Wago Contact

modèle:

plat

courant assigné In:

135 A

longueur:

50 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

3 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact