Wago Contact - Borne WAGO 221 5x6mm² à leviers souple & rigide - 221-615

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 5

  • section nominale - 0.5...6 mm²

  • courant nominal - 41 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055143715478

Réf. Sonepar

00093371547

Réf. Fournisseur

221-615

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

5

section nominale:

0.5...6 mm²

courant nominal:

41 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

incolore

diamètre du câble:

0...0 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...6 mm²

plage AWG:

10...20

pays de fabrication:

SUISSE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact