Wago Contact - Borne WAGO Ex e 221 Mini 2x4mm² à leviers souple & rigide - 221-482

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.2...4 mm²

  • courant nominal - 24.5 A

  • tension nominale - 440 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143837422

Réf. Sonepar

00093383742

Réf. Fournisseur

221-482

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

0.2...4 mm²

courant nominal:

24.5 A

tension nominale:

440 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

incolore

diamètre du câble:

0.2...4 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.14...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.2...4 mm²

plage AWG:

12...24

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne WAGO Ex e 221 Mini 2x4mm² à leviers souple & rigide

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact