Non retournable

Wago Contact - Bornes pour boîtes de dérivation,; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max - 773-162

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.75...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918397995

Réf. Sonepar

00093839799

Réf. Fournisseur

773-162

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

0.75...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

incolore

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.75...2.5 mm²

plage AWG:

12...18

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bornes pour boîtes de dérivation,; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact