Wago Contact - Bornes rigide 2 cond. 2,5mm² transp. jaune - 773-102

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918397537

Réf. Sonepar

00093235942

Réf. Fournisseur

773-102

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

1.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

jaune

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.75...2.5 mm²

plage AWG:

12...18

Bornes rigide 2 cond. 2,5mm² transp. jaune

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur