Wago Contact - Butée d'arrêt TS 15 - 249-101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 6 mm
hauteur - 23.2 mm
mode de pose - rail DIN 15 mm
finition du verrouillage - sans vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821427766
Réf. Sonepar
00093227228
Réf. Fournisseur
249-101
Marque
Wago Contact
couleur:
gris
largeur:
6 mm
hauteur:
23.2 mm
mode de pose:
rail DIN 15 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
16 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


