Wago Contact - Carte de marque mini WSB 100 X PE font vert - 248-578/000-017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143695169
Réf. Sonepar
00093205963
Réf. Fournisseur
248-578/000-017
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


