Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, jaune - 793-5519/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143303965

Réf. Sonepar

00093330396

Réf. Fournisseur

793-5519/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact