Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, violet - 793-4501/000-024

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, violet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454001933

Réf. Sonepar

00093400205

Réf. Fournisseur

793-4501/000-024

Marque

Wago Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact