Wago Contact - Carte vierge Mini-WSB de 100 repères au pas de 5 mm / Couleur : Violet - 248-501/000-024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332638104
Réf. Sonepar
00093263810
Réf. Fournisseur
248-501/000-024
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


