Non retournablenouveau

Wago Contact - Connecteurs pour luminaires jaune, 2 pôles, 0,75mm² - 873-332/000-200

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Connecteurs pour luminaires jaune, 2 pôles, 0,75mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort

  • section transversale du raccordement (monofilaire) - 0.34...0.75 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966897166

Réf. Sonepar

00093689716

Réf. Fournisseur

873-332/000-200

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.34...0.75 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

L, N

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

jaune

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Non

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

39.7 mm

hauteur:

10 mm

largeur:

13 mm

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact