🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Wago Contact - Connecteurs pour luminaires jaune, 3 pôles, 0,75mm² - 873-333/000-1100

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Connecteurs pour luminaires jaune, 3 pôles, 0,75mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort

  • section transversale du raccordement (monofilaire) - 0.34...0.75 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966897074

Réf. Sonepar

00093689707

Réf. Fournisseur

873-333/000-1100

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

600 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

3

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.34...0.75 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

jaune

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Non

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

longueur:

39.7 mm

hauteur:

10 mm

largeur:

13 mm

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact