Wago Contact - Embout d'extremite 50mm²/35mm/awg - 216-435
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 50 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 35 mm
matériau - autre
couleur - étain
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821134213
Réf. Sonepar
00093113421
Réf. Fournisseur
216-435
Marque
Wago Contact
section nominale:
50 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
35 mm
matériau:
autre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


