🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Wago Contact - Embout d'extrémité avec isolation plastique, jaune - 216-307

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Embout d'extrémité avec isolation plastique, jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143968522

Réf. Sonepar

00093396852

Réf. Fournisseur

216-307

Marque

Wago Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

14 mm

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact