Non retournable

Wago Contact - Embout d'extrémité avec isolation plastique, orange - 216-304/001-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Embout d'extrémité avec isolation plastique, orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - orange

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143968461

Réf. Sonepar

00093396846

Réf. Fournisseur

216-304/001-000

Marque

Wago Contact

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

orange

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

longueur totale:

14 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact