Wago Contact - Embout d'extrémité avec isolation plastique, rouge - 216-318
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143968362
Réf. Sonepar
00093396836
Réf. Fournisseur
216-318
Marque
Wago Contact
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
longueur totale:
16 mm
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


