Wago Contact - Embout d'extrémité double avec isolation plastique, gris - 216-541
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143492430
Réf. Sonepar
00093349243
Réf. Fournisseur
216-541
Marque
Wago Contact
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
18 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


