Wago Contact - Embout d'extrémité double avec isolation plastique, noir - 216-1543
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
matériau - autre
couleur - noir
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143642811
Réf. Sonepar
00093364281
Réf. Fournisseur
216-1543
Marque
Wago Contact
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
longueur totale:
20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


