Non retournable

Wago Contact - Embout d'extrémité sans isolation plastique - 216-179

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Embout d'extrémité sans isolation plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143968454

Réf. Sonepar

00093396845

Réf. Fournisseur

216-179

Marque

Wago Contact

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

8

longueur totale:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact